Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TOMEK - Energiezähler 1TE - 1 phasig - 230V, 5(45)A - RS485 (Modbus)

TOMEK
kopierenkopieren
TOMEK - Energiezähler 1TE - 1 phasig - 230V, 5(45)A - RS485 (Modbus)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CE11165A4

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 45 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 196 .. 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8032826046421

Sonepar Artikelnummer

120659800

Hersteller Artikelnummer

CE11165A4

Hersteller Typ

CONTO-D1

Hersteller Artikel Nr.:

CE11165A4

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

45 A

Nennspannung (Un) N-L:

196 .. 230 V

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

innerstaatlich

Montageart:

Frontmontage

Nennspannung (Un) L-L:

264 .. 480 V

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Ja

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

1

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Mit Sperrcode:

Nein

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP52

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90283011

Gewicht:

0.135 kg

Tomek CONTO-D1 Energiezähler 1 TE, einphasig, 230 V, 5(45) A, RS485/Modbus (CE11165A4). Einphasiger Energiezähler mit RS485-Modbus-Schnittstelle für die Fernauslesung und Gebäudeautomation.