Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TOMEK - Energiezähler 2TE - 1 phasig - 230V, 5(63)A - Impuls - MID

TOMEK
kopierenkopieren
TOMEK - Energiezähler 2TE - 1 phasig - 230V, 5(63)A - Impuls - MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CE2DF30PMID

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 90283011

  • Gewicht - 0.130 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8032826514388

Sonepar Artikelnummer

121133855

Hersteller Artikelnummer

CE2DF30PMID

Hersteller Typ

CE2DF30PMID

Hersteller Artikel Nr.:

CE2DF30PMID

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90283011

Gewicht:

0.130 kg

Einphasiger Energiezähler (230V, 63A) auf 2 Teilungseinheiten mit Impulsausgang und MID-Abrechnungszulassung.