Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TOMEK - Energiezähler 2TE - 1 phasig - 230V, 5(63)A - RS485 - MID

TOMEK
kopierenkopieren
TOMEK - Energiezähler 2TE - 1 phasig - 230V, 5(63)A - RS485 - MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CE2DF3DTMID

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 90283011

  • Gewicht - 0.130 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8032826514395

Sonepar Artikelnummer

121133856

Hersteller Artikelnummer

CE2DF3DTMID

Hersteller Typ

CE2DF3DTMID

Hersteller Artikel Nr.:

CE2DF3DTMID

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90283011

Gewicht:

0.130 kg

Einphasiger Energiezähler (230V, 63A) auf 2 Teilungseinheiten mit RS485-Schnittstelle und MID-Abrechnungszulassung.