Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TOMEK - Multimessgerät 4TE, 1x Impuls

TOMEK
kopierenkopieren
TOMEK - Multimessgerät 4TE, 1x Impuls

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MFD4411

  • Strommessgerät - Ja

  • Blindleistungsmesser - Nein

  • Frequenzmesser - Nein

  • Voltmeter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8032826046940

Sonepar Artikelnummer

120659797

Hersteller Artikelnummer

MFD4411

Hersteller Typ

NEMOD4-LE

Hersteller Artikel Nr.:

MFD4411

Strommessgerät:

Ja

Blindleistungsmesser:

Nein

Frequenzmesser:

Nein

Voltmeter:

Nein

Wirkleistungsmessgerät:

Nein

Mit Drehzahlmesser:

Nein

Impulszähler:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.271 kg

Tomek NEMOD4-LE Multimessgerät 4 TE, 1 Impulsausgang (MFD4411). Kompaktes DIN-Schienen-Multimessgerät für Spannung, Strom, Wirkleistung, Energie und weitere elektrische Größen, 1 Impulsausgang für Energiezählung.