TOMEK - Multimessgerät 4TE, 1x Impuls, 1x RS485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MFD4421
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Ausführung - Messwandler
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8032826046957
Sonepar Artikelnummer
120659798
Hersteller Artikelnummer
MFD4421
Hersteller Typ
NEMOD4-LE
Hersteller Artikel Nr.:
MFD4421
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
innerstaatlich
Montageart:
REG
Frequenz:
47 .. 63 Hz
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifsteuerung:
intern/extern
Geeicht:
Nein
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Schutzart (IP):
IP52
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.271 kg


