Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TOMEK - Multimessgerät 96x96mm, 1 Modul (nur Schnittstellen)-230VAC

TOMEK
kopierenkopieren
TOMEK - Multimessgerät 96x96mm, 1 Modul (nur Schnittstellen)-230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MF96421 (Impuls+RS485)

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 90303370

  • Gewicht - 0.396 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8032826045448

Sonepar Artikelnummer

120659795

Hersteller Artikelnummer

MF96421 (Impuls+RS485)

Hersteller Typ

NEMO96-HDLE

Hersteller Artikel Nr.:

MF96421 (Impuls+RS485)

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.396 kg

Multimessgerät 96x96mm 1 Modul Schnittstellen 230VAC Impuls und RS485