TOMEK - Stromwandler 120/5A für Cu 30x10mm, Kl.0,5/8VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TA32750C120
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 120 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8032826041471
Sonepar Artikelnummer
120419842
Hersteller Artikelnummer
TA32750C120
Hersteller Typ
TA327-120/5
Hersteller Artikel Nr.:
TA32750C120
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
120 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Öffnungsdurchmesser:
27 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.260 kg


