TOMEK - Stromwandler 200/5A für Cu 30x10mm, Kl.0,5/12VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TA32750C200
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8032826041679
Sonepar Artikelnummer
120419844
Hersteller Artikelnummer
TA32750C200
Hersteller Typ
TA327-200/5
Hersteller Artikel Nr.:
TA32750C200
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
4 VA
Öffnungsdurchmesser:
27 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.260 kg


