TOMEK - Stromwandler 300/5A für Cu 30x10mm, Kl.0,5/8VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TA32750C300
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8032826041693
Sonepar Artikelnummer
120419846
Hersteller Artikelnummer
TA32750C300
Hersteller Typ
TA327-300/5
Hersteller Artikel Nr.:
TA32750C300
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
8 VA
Öffnungsdurchmesser:
27 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.260 kg


