Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TOMEK - Stromwandler 400/5A 40x10mm, Ø26mm

TOMEK
kopierenkopieren
TOMEK - Stromwandler  400/5A 40x10mm, Ø26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TA42650C400

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8032826041358

Sonepar Artikelnummer

120659783

Hersteller Artikelnummer

TA42650C400

Hersteller Typ

TA426

Hersteller Artikel Nr.:

TA42650C400

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

6 VA

Öffnungsdurchmesser:

26 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.300 kg

Tomek TA426 Stromwandler 400/5 A, Kernquerschnitt 40x10 mm, Bohrung Ø 26 mm. Einbau-Messstromwandler für die Strommessung mittels externer Messgeräte, Übersetzungsverhältnis 400:5 A.