Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TOMEK - Stromwandler 400/5A - Schiene 30x10mm - rund 27mm

TOMEK
kopierenkopieren
TOMEK - Stromwandler 400/5A - Schiene 30x10mm - rund 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TA32750C400

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8032826041709

Sonepar Artikelnummer

120346153

Hersteller Artikelnummer

TA32750C400

Hersteller Typ

TA32750C400

Hersteller Artikel Nr.:

TA32750C400

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Öffnungsdurchmesser:

27 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

Ja

Schnappbefestigung:

Ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.260 kg

Tomek TA32750 Stromwandler 400/5 A, Befestigungsschiene 30×10 mm, rundes Durchsteckloch ∅ 27 mm (TA32750C400). Für Sammelschienenmontage, kompakte Bauform.