Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TOMEK - Stromwandler 800/5A 40x10mm, Ø26mm

TOMEK
kopierenkopieren
TOMEK - Stromwandler  800/5A 40x10mm, Ø26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TA42650C800

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8032826041402

Sonepar Artikelnummer

120659786

Hersteller Artikelnummer

TA42650C800

Hersteller Typ

TA426

Hersteller Artikel Nr.:

TA42650C800

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

12 VA

Öffnungsdurchmesser:

26 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.300 kg

Tomek TA426 Stromwandler 800/5 A, Kernquerschnitt 40x10 mm, Bohrung Ø 26 mm. Hochstrom-Messstromwandler, Übersetzungsverhältnis 800:5 A für die Messung in Mittelspannungsanlagen und großen Niederspannungsverteilungen.