Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TOMEK - Stromwandler, teilbar 100/5A - Ø36mm, Kl.1 - 1VA

TOMEK
kopierenkopieren
TOMEK - Stromwandler, teilbar 100/5A - Ø36mm, Kl.1 - 1VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TA36P50C100

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85043129

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8432881610221

Sonepar Artikelnummer

120659789

Hersteller Artikelnummer

TA36P50C100

Hersteller Typ

TA36P

Hersteller Artikel Nr.:

TA36P50C100

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.400 kg

Stromwandler teilbar 100/5A Ø36mm Klasse 1, 1VA Präzisions-Ausführung