Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TOMEK - Stromwandler, teilbar 1000/5A - 50x80mm, Kl.0,5 - 5VA

TOMEK
kopierenkopieren
TOMEK - Stromwandler, teilbar 1000/5A - 50x80mm, Kl.0,5 - 5VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TA58050D100

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8032826044205

Sonepar Artikelnummer

120659791

Hersteller Artikelnummer

TA58050D100

Hersteller Typ

TRA580

Hersteller Artikel Nr.:

TA58050D100

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Schnappbefestigung:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.939 kg

Tomek TRA580 teilbarer Stromwandler 1000/5 A, 50x80 mm, Klasse 0,5, 5 VA. Genauer Messstromwandler Klasse 0,5 für die Energiezählung, teilbar für nachträgliche Montage ohne Leitungsunterbrechung.