Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TOMEK - Stromwandler, teilbar 1500/5A - 80x120mm, Kl.0,5 - 8VA

TOMEK
kopierenkopieren
TOMEK - Stromwandler, teilbar 1500/5A - 80x120mm, Kl.0,5 - 8VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TA81250D150

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8032826044243

Sonepar Artikelnummer

120659792

Hersteller Artikelnummer

TA81250D150

Hersteller Typ

TRA812

Hersteller Artikel Nr.:

TA81250D150

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Schnappbefestigung:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

1.227 kg

Tomek TRA812 teilbarer Stromwandler 1500/5 A, 80x120 mm, Klasse 0,5, 8 VA. Großquerschnitts-Messstromwandler Klasse 0,5 für sehr hohe Nennströme bis 1500 A, teilbare Ausführung.