Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TOMEK - Stromwandler, teilbar 300/5A - Ø24mm, Kl.1 - 1,5VA

TOMEK
kopierenkopieren
TOMEK - Stromwandler, teilbar 300/5A - Ø24mm, Kl.1 - 1,5VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TA24P50C300

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85043129

  • Gewicht - 0.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8432881610184

Sonepar Artikelnummer

120659787

Hersteller Artikelnummer

TA24P50C300

Hersteller Typ

TA24P

Hersteller Artikel Nr.:

TA24P50C300

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.250 kg

Stromwandler teilbar 300/5A Ø24mm Klasse 1, 1,5VA Genauigkeit