Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TOMEK - Stromwandler, teilbar 60/5A - Ø20mm, 20x30mm

TOMEK
kopierenkopieren
TOMEK - Stromwandler, teilbar 60/5A - Ø20mm, 20x30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TA23050B600

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 60 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8032826047183

Sonepar Artikelnummer

120659790

Hersteller Artikelnummer

TA23050B600

Hersteller Typ

TRA230

Hersteller Artikel Nr.:

TA23050B600

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

60 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.748 kg

Tomek TRA230 teilbarer Stromwandler 60/5 A, Bohrung Ø 20 mm, 20x30 mm. Teilbarer Ausführung ermöglicht die nachträgliche Montage ohne Unterbrechung des Stromkreises, Übersetzungsverhältnis 60:5 A.