Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TOMEK - Summenstromwandler Klasse 0,5 - 10VA

TOMEK
kopierenkopieren
TOMEK - Summenstromwandler Klasse 0,5 - 10VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TAEA5025

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85043129

  • Gewicht - 0.440 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120359210

Hersteller Artikelnummer

TAEA5025

Hersteller Typ

BSA02 5+5/5A

Hersteller Artikel Nr.:

TAEA5025

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.440 kg

Tomek BSA02 Summenstromwandler 5+5/5 A, Klasse 0,5, 10 VA (TAEA5025). Summenstromwandler zum Addieren zweier Teilströme für Messzwecke, Genauigkeitsklasse 0,5, Scheinleistung 10 VA.