Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TP-LINK - 10'' 16-Port Gigabit Easy Smart PoE Switch 8 PoE+ Ports 124W

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - 10'' 16-Port Gigabit Easy Smart PoE Switch 8 PoE+ Ports 124W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-SG1016PE

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 16

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Anzahl der Modulslots - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6935364098865

Sonepar Artikelnummer

121080636

Hersteller Artikelnummer

TL-SG1016PE

Hersteller Typ

TL-SG1016PE

Hersteller Artikel Nr.:

TL-SG1016PE

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

16

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Ja

Ethernet:

Ja

Anzahl der PoE-Ports:

8

Max. PoE-Leistung:

150 W

Layer 3:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

2.280 kg

16-Port Gigabit Easy Smart Switch mit 8-Port PoE+ PORT: 8 × Gigabit-PoE+-Ports, 8 × Gigabit-Nicht-PoE-Ports SPEC: 802.3at/af, 110 W PoE-Leistung, 1 HE 13-Zoll-Rack-montierbares Stahlgehäuse FUNKTION: MTU/Port/Tag-basiertes VLAN, QoS, IGMP-Snooping, Web-/Utility-Management