TP-LINK - 10'' Desktop 8-Port Gigabit PoE Switch 8 PoE+-Ports unmanaged 153W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SG1008MP
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der Modulslots - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6935364086770
Sonepar Artikelnummer
121080632
Hersteller Artikelnummer
TL-SG1008MP
Hersteller Typ
TL-SG1008MP
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SG1008MP
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.110 kg


