Startseite
Nicht rückgabefähig

TP-LINK - 10GBase-LR SFP+ LC Transceiver Modul 10km Singlemode

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - 10GBase-LR SFP+ LC Transceiver Modul 10km Singlemode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-SM5110-LR

  • Ausführung des Empfängers - SFP+

  • Kabeltyp - LWL

  • Steckverbindertyp - LC

  • Passiv - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4897098682807

Sonepar Artikelnummer

121080677

Hersteller Artikelnummer

TL-SM5110-LR

Hersteller Typ

TL-SM5110-LR

Hersteller Artikel Nr.:

TL-SM5110-LR

Ausführung des Empfängers:

SFP+

Kabeltyp:

LWL

Steckverbindertyp:

LC

Passiv:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.060 kg

10Gbase-LR SFP+ LC-Transceiver SPEC: 1310 nm Singlemode, LC-Duplex-Anschluss, bis zu 10 km Entfernung