Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - 10GBase-SR SFP+ LC Transceiver Modul 300m Multimode

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - 10GBase-SR SFP+ LC Transceiver Modul 300m Multimode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-SM5110-SR

  • Ausführung des Empfängers - SFP+

  • Kabeltyp - LWL

  • Steckverbindertyp - LC

  • Passiv - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

1210002612111

Sonepar Artikelnummer

121080678

Hersteller Artikelnummer

TL-SM5110-SR

Hersteller Typ

TL-SM5110-SR

Hersteller Artikel Nr.:

TL-SM5110-SR

Ausführung des Empfängers:

SFP+

Kabeltyp:

LWL

Steckverbindertyp:

LC

Passiv:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.060 kg

10Gbase-SR SFP+ LC-Transceiver SPEC: 850 nm Multimode, LC-Duplex-Anschluss, bis zu 300 m Entfernung