Startseite
Nicht rückgabefähig

TP-LINK - 10Gbit RJ45 SFP+ Modul 30m Cat6a

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - 10Gbit RJ45 SFP+ Modul 30m Cat6a

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-SM5310-T

  • Ausführung des Empfängers - SFP+

  • Kabeltyp - Kupfer

  • Steckverbindertyp - RJ45

  • Passiv - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4897098687758

Sonepar Artikelnummer

121080676

Hersteller Artikelnummer

TL-SM5310-T

Hersteller Typ

TL-SM5310-T

Hersteller Artikel Nr.:

TL-SM5310-T

Ausführung des Empfängers:

SFP+

Kabeltyp:

Kupfer

Steckverbindertyp:

RJ45

Passiv:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.060 kg

10GBASE-T RJ45 SFP+-Modul SPEC: 10-Gbit/s-RJ45-Kupfer-Transceiver, Plug-and-Play mit SFP+-Steckplatz, Unterstützung von DDM (Temperatur und Spannung), bis zu 30 m Entfernung (Cat6a oder höher)