TP-LINK - 19'' 16-Port Gigabit Easy Smart PoE Switch 16 PoE+ Ports 2 SFP-Slots 192W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SG1218MPE
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 16
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6935364086923
Sonepar Artikelnummer
121080650
Hersteller Artikelnummer
TL-SG1218MPE
Hersteller Typ
TL-SG1218MPE
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SG1218MPE
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
16
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
2
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Anzahl der PoE-Ports:
16
Max. PoE-Leistung:
192 W
Layer 3:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.910 kg


