Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TP-LINK - 19'' 16-Port Gigabit Easy Smart Switch

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - 19'' 16-Port Gigabit Easy Smart Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-SG1016DE

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 16

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

  • Anzahl der Modulslots - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6935364021269

Sonepar Artikelnummer

121080635

Hersteller Artikelnummer

TL-SG1016DE

Hersteller Typ

TL-SG1016DE

Hersteller Artikel Nr.:

TL-SG1016DE

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

16

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Ja

Ethernet:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.910 kg

16 10/100/1000Mbit/s-Ports Netzüberwachung, Trafficpriorisierung und VLAN-Funktionen Innovative energieeffiziente Green IT, spart bis zu 40% Energie Plug-and-Play-Design Zentrale Verwaltung all Ihrer Easy-Smart-Switches durch das Easy-Smart-Configuration-Utility