TP-LINK - 19'' 18-Port Gigabit PoE Switch 16 PoE+-Ports 2× Gigabit Combo Ports unmanaged 250W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SG1218MP
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 18
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6935364072155
Sonepar Artikelnummer
121080649
Hersteller Artikelnummer
TL-SG1218MP
Hersteller Typ
TL-SG1218MP
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SG1218MP
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
18
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.050 kg


