Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - 19'' 24-Port Gbit Switch unmanaged

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - 19'' 24-Port Gbit Switch unmanaged

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-SG1024

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

  • Anzahl der Modulslots - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6935364020101

Sonepar Artikelnummer

121080637

Hersteller Artikelnummer

TL-SG1024

Hersteller Typ

TL-SG1024

Hersteller Artikel Nr.:

TL-SG1024

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

24

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Nein

Ethernet:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

2.420 kg

24-Port-Gigabit-Rackmount-Switch, 24x 10/100/1000Mbit/s-RJ45-Ports, Innovative energieeffiziente Green IT, spart bis zu 40% Energie, Unterstützt Auto-Learning von MAC-Adressen und Auto-MDI/MDIX, Standard 19-Zoll-Rack-montierbares Stahlgehäuse