TP-LINK - 19'' 28-Port Gigabit Easy Smart PoE Switch 24 PoE+ Ports 2 SFP-Slots 250W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SG1428PE
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6935364072209
Sonepar Artikelnummer
121080651
Hersteller Artikelnummer
TL-SG1428PE
Hersteller Typ
TL-SG1428PE
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SG1428PE
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Anzahl der PoE-Ports:
24
Max. PoE-Leistung:
250 W
Layer 3:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.940 kg


