TP-LINK - 19'' 48-Port Gbit Switch unmanaged

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SG1048
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 48
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6935364021559
Sonepar Artikelnummer
121080639
Hersteller Artikelnummer
TL-SG1048
Hersteller Typ
TL-SG1048
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SG1048
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
48
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
4.180 kg


