TP-LINK - 1GBit SFP Mini-Gbic Transceiver Modul LC 10km Singlemode 1310nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z000029
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121068813
Hersteller Artikelnummer
Z000029
Hersteller Typ
TL-SM311LS
Hersteller Artikel Nr.:
Z000029
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.060 kg
Singlemode-MiniGBIC-Modul mit LC/UPC Port für Fasertyp 9/125µm Singlemode und eine maximale Länge von 10km bei einer Datenrate von 1,25 Gbit/s. Verwendbar mit Switches der Serien T3700, T2700, T2600, T2500, T1700, T1600, T1500, älteren Switches der 2er, der 3er und der 5er Serie sowie mit dem MC220L.