TP-LINK - 1GBit SFP Mini-Gbic Transceiver Modul LC 10km Singlemode WDM Gb TX1550nm / RX1310nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SM321B
Ausführung des Empfängers - SFP
Kabeltyp - LWL
Steckverbindertyp - LC
Passiv - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
1210002612081
Sonepar Artikelnummer
121080672
Hersteller Artikelnummer
TL-SM321B
Hersteller Typ
TL-SM321B
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SM321B
Ausführung des Empfängers:
SFP
Kabeltyp:
LWL
Steckverbindertyp:
LC
Passiv:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.060 kg
Das TL-SM321B von TP-LINK benutzt den neuesten 1000Base-BX-Standard für das Senden über einen einzigen Strang der Glasfaserleitung mit verschiedenen Wellenlängen für jede Richtung. Sie können die Reichweite des Netzwerks mit Routern, Switches und Medienkonvertern von TP-LINK um 10km verlängern, um eine hohe Geschwindigkeit und Stabilität zu erzielen.


