TP-LINK - 1GBit SFP Mini-Gbic Transceiver Modul LC 2km Singlemode WDM Gb TX1550nm / RX1310nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SM321A-2
Ausführung des Empfängers - SFP
Kabeltyp - LWL
Steckverbindertyp - LC
Passiv - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
1210002612067
Sonepar Artikelnummer
121080673
Hersteller Artikelnummer
TL-SM321A-2
Hersteller Typ
TL-SM321A-2
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SM321A-2
Ausführung des Empfängers:
SFP
Kabeltyp:
LWL
Steckverbindertyp:
LC
Passiv:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.060 kg
Der TL-SM321A-2 von TP-LINK wurde gemäß dem Small Form Pluggable Multi-Source Agreement (SFP-MSA) entwickelt. Als bidirektionaler optischer WDM-Transceiver verwendet TL-SM321A-2 einen integrierten optischen LC-bidirektionalen Schnittstellenanschluss und die Datenverbindung beträgt bis zu 2 km in 9/125 μm SMF (Single-Mode Fiber). Der TL-SM321A-2 enthält außerdem die DDM-Funktion (Digital Diagnostic Monitoring), die mit SFF-8472 kompatibel ist. DDM unterstützt die Echtzeitüberwachung des Transceivers und zeigt Parameter an, einschließlich des Transceiverstroms, der optische Leistung und Betriebstemperatur sendet / empfängt. Das TL-SM321A-2 von TP-Link wird in der Praxis für Glasfasernetze über kurze und mittlere Entfernungen eingesetzt und bietet eine schnelle und stabile Gigabit-Glasfaserverbindung für Switches, Router, Server usw.


