TP-LINK - 1GBit SFP Mini-Gbic Transceiver Modul LC 550m Multimode 850nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SM311LM
Ausführung des Empfängers - SFP
Kabeltyp - LWL
Steckverbindertyp - LC/PC
Passiv - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
1210002612036
Sonepar Artikelnummer
121080669
Hersteller Artikelnummer
TL-SM311LM
Hersteller Typ
TL-SM311LM
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SM311LM
Ausführung des Empfängers:
SFP
Kabeltyp:
LWL
Steckverbindertyp:
LC/PC
Passiv:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.110 kg
Multimode-MiniGBIC-Modul mit LC/UPC Port für Fasertyp 50/125µm sowie 62,5/125µm Multimode und eine maximale Länge von 550m bei einer Datenrate von 1,25 Gbit/s. Verwendbar mit Switches der Serien T3700, T2700, T2600, T2500, T1700, T1600, T1500, älteren Switches der 2er, der 3er und der 5er Serie sowie mit dem MC220L.


