Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - 300Mbit/s WLAN N Access Point

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - 300Mbit/s WLAN N Access Point

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-WA801N

  • Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz

  • Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n

  • Verschlüsselung - WPA2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6935364052461

Sonepar Artikelnummer

121080687

Hersteller Artikelnummer

TL-WA801N

Hersteller Typ

TL-WA801N

Hersteller Artikel Nr.:

TL-WA801N

Max. Übertragungsrate:

300 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 b/g/n

Verschlüsselung:

WPA2

Anschluss für externe Antenne:

Nein

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.560 kg

TP-Link TL-WA801N IEEE 802.11n 300 Mbit/s Drahtloser Access Point - 2,40 GHz - Extern - MIMO-Technologie - 1 x Netzwerk (RJ-45) - Fast Ethernet - Desktop, Deckenmontage, Wandmontierbar