TP-LINK - AC1200 AV1000 Gigabit WLAN Powerline Adapter Kit mit Steckdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-WPA7617-KIT
Bustyp - Powerline
Ethernet - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6935364010935
Sonepar Artikelnummer
121080623
Hersteller Artikelnummer
TL-WPA7617-KIT
Hersteller Typ
TL-WPA7617 KIT
Hersteller Artikel Nr.:
TL-WPA7617-KIT
Bustyp:
Powerline
Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.670 kg
Homeplug AV2-Standardkonform - Bietet Benutzern stabile Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungsraten von bis zu 1000 Mbit/s auf einer Leitungslänge von bis zu 300 Metern, Dualband-802.11ac-WLAN - Das AC1200-Dualband-WLAN (867 Mbit/s bei 5 GHz und 300 Mbit/s bei 2,4 GHz) ermöglicht das Streamen, Spielen, E-Mailen, Surfen und Posten auf Ihren drahtlosen Geräten in Ihrem gesamten Zuhause, Automatische WLAN-Synchronisierung - Kopieren Sie einfach die Wi-Fi-Einstellungen Ihres Routers und übernehmen Sie mit WLAN Clone und WLAN Move alle Änderungen im sicheren Powerline-Netzwerk, Gigabit-Ethernet-Anschluss - Bieten Sie zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Kabelverbindungen für Spielekonsolen, Smart-TVs und NAS, Plug, Pair and Play - Richten Sie schnell ein sicheres Powerline-Netzwerk ein


