TP-LINK - AC1200-Dualband-WLAN-Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ARCHER-C50
xDSL - Nein
Montageart - Tischgerät
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 4
Anzahl der WAN-Ports - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
1210002615877
Sonepar Artikelnummer
121080556
Hersteller Artikelnummer
ARCHER-C50
Hersteller Typ
ARCHER-C50
Hersteller Artikel Nr.:
ARCHER-C50
xDSL:
Nein
Montageart:
Tischgerät
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
4
Anzahl der WAN-Ports:
1
Ethernet:
Ja
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.670 kg


