Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - AC1200 Mesh-WLAN-System 3er-Pack 2 Antennen 2x 1 Gbit Ports

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - AC1200 Mesh-WLAN-System 3er-Pack 2 Antennen 2x 1 Gbit Ports

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DECO-M4-3P

  • xDSL - Nein

  • Montageart - Tischgerät

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 2

  • Anzahl der WAN-Ports - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6935364085407

Sonepar Artikelnummer

121080560

Hersteller Artikelnummer

DECO-M4-3P

Hersteller Typ

DECO-M4-3P

Hersteller Artikel Nr.:

DECO-M4-3P

xDSL:

Nein

Montageart:

Tischgerät

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

2

Anzahl der WAN-Ports:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

2.330 kg

AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi-System, GESCHWINDIGKEIT: 300 Mbit/s bei 2,4 GHz + 867 Mbit/s bei 5 GHz, SEPC: 2× Interne Antennen, 2× Gigabit Ports (WAN/LAN Auto-Sensing), Qualcomm CPU, FUNKTION: Deko-App, Router/AP-Modus, IPv6, IPTV, Kindersicherung, QoS, MU-MIMO, Beamforming, Alexa-Unterstützung