TP-LINK - AC1200 WLAN Access Point

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-WA1201
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.860 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121080686
Hersteller Artikelnummer
TL-WA1201
Hersteller Typ
TL-WA1201
Hersteller Artikel Nr.:
TL-WA1201
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.860 kg
TP-Link TL-WA1201 Dualband IEEE 802.11ac 1,17 Gbit/s Drahtloser Access Point - 5 GHz, 2,40 GHz - Extern - MIMO-Technologie - 1 x Netzwerk (RJ-45) - Gigabit-Ethernet - Desktop - 1er Pack