Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - AC1750 WLAN-Repeater

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - AC1750 WLAN-Repeater

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RE450

  • Anzahl der ST-Ports - 0

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

1210002613972

Sonepar Artikelnummer

121080609

Hersteller Artikelnummer

RE450

Hersteller Typ

RE450

Hersteller Artikel Nr.:

RE450

Anzahl der ST-Ports:

0

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.350 kg

TP-Link RE450 IEEE 802.11ac 1,71 Gbit/s Drahtloser Range-Extender - 2,40 GHz, 5 GHz - Extern - 1 x Netzwerk (RJ-45) - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit-Ethernet - 9 W