TP-LINK - AC750-Dualband-4G/LTE-WLAN-Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ARCHER-MR200
xDSL - Nein
Montageart - sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
1210002609364
Sonepar Artikelnummer
121080557
Hersteller Artikelnummer
ARCHER-MR200
Hersteller Typ
ARCHER-MR200
Hersteller Artikel Nr.:
ARCHER-MR200
xDSL:
Nein
Montageart:
sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Anzahl der WAN-Ports:
1
Ethernet:
Ja
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Ja
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.670 kg


