TP-LINK - AV1000-Gigabit-Powerline-Adapter KIT mit Steckdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-PA7017P-KIT
Bustyp - Powerline
Ethernet - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6935364089078
Sonepar Artikelnummer
121080621
Hersteller Artikelnummer
TL-PA7017P-KIT
Hersteller Typ
TL-PA7017P KIT
Hersteller Artikel Nr.:
TL-PA7017P-KIT
Bustyp:
Powerline
Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.580 kg
AV1000-Gigabit-Powerline-Starter KIT mit Steckdose - TL-PA7017P KIT. Bis zu 1Gbit/s nach dem neuen Standard Homeplug AV2 über bestehende Stromleitungen. Gigabit-LAN-Port zum Anschliessen von Computern, Smart-TVs, Spielekonsolen etc. Einfache Installation dank Plug & Play, keine Konfiguration erforderlich. Integrierte Steckdose sorgt dafür, dass kein Steckplatz verloren geht. Patentierter Energiesparmodus zur Senkung des Stromverbrauchs bis zu 85%


