Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - AX1800 Mesh Wi-Fi 6 System 3er-Pack 4 Antennen 2x 1 Gbit Ports

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - AX1800 Mesh Wi-Fi 6 System 3er-Pack 4 Antennen 2x 1 Gbit Ports

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DECO-X20-3P

  • xDSL - Nein

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1

  • Anzahl der WAN-Ports - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6935364086947

Sonepar Artikelnummer

121080572

Hersteller Artikelnummer

DECO-X20-3P

Hersteller Typ

DECO-X20-3P

Hersteller Artikel Nr.:

DECO-X20-3P

xDSL:

Nein

Montageart:

sonstige

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1

Anzahl der WAN-Ports:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

2.250 kg

AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6-System, GESCHWINDIGKEIT: 574 Mbit/s bei 2,4 GHz + 1201 Mbit/s bei 5 GHz, SPEC: 4× Interne Antennen, 2× Gigabit Ports (WAN/LAN Auto-Sensing), Qualcomm 1 GHz Quad-Core CPU, FUNKTION: Deko-App, Router/AP-Modus, IPv6, IPTV, HomeCare (Kindersicherung, Antivirus, QoS, Berichte), OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM, WPA3, Beamforming, Alexa-Unterstützung