TP-LINK - AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ARCHER-AX55
xDSL - Nein
Montageart - Tischgerät
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 4
Anzahl der WAN-Ports - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4897098683040
Sonepar Artikelnummer
121080555
Hersteller Artikelnummer
ARCHER-AX55
Hersteller Typ
ARCHER-AX55
Hersteller Artikel Nr.:
ARCHER-AX55
xDSL:
Nein
Montageart:
Tischgerät
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
4
Anzahl der WAN-Ports:
1
Ethernet:
Ja
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.940 kg


