TP-LINK - AX3000 Mesh Wi-Fi 6 System 1er-Pack 2 Antennen 2 Streams 3x 1 Gbit Ports

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DECO-X50
xDSL - Ja
Montageart - sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 2
Anzahl der WAN-Ports - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4897098687062
Sonepar Artikelnummer
121080574
Hersteller Artikelnummer
DECO-X50
Hersteller Typ
DECO-X50
Hersteller Artikel Nr.:
DECO-X50
xDSL:
Ja
Montageart:
sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
2
Anzahl der WAN-Ports:
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.910 kg
AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi 6-Einheit, GESCHWINDIGKEIT: 574 Mbit/s bei 2,4 GHz + 2402 Mbit/s bei 5 GHz, SPEC: 2× Interne Antennen, 3× Gigabit Ports (WAN/LAN Auto-Sensing), 2 Streams und HE160 für 5GHz, FUNKTION: Deco-App, Router/AP-Modus, IPv6, IPTV, HomeShield (Kindersicherung, Antivirus, QoS, Berichte), OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM, HE160, WPA3, Beamforming, Alexa-Unterstützung


