Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TP-LINK - AX3000 Mesh Wi-Fi 6 System 1er-Pack 2 Antennen 2 Streams für Aussenbereich IP65

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - AX3000 Mesh Wi-Fi 6 System 1er-Pack 2 Antennen 2 Streams für Aussenbereich IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DECO-X50-OUTDOOR

  • xDSL - Nein

  • Montageart - Tischgerät

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 2

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4897098688564

Sonepar Artikelnummer

121080577

Hersteller Artikelnummer

DECO-X50-OUTDOOR

Hersteller Typ

DECO-X50-OUTDOOR

Hersteller Artikel Nr.:

DECO-X50-OUTDOOR

xDSL:

Nein

Montageart:

Tischgerät

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.900 kg

Deco X50 für den Aussenbereich. 3000 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit – Genießen Sie Binge-Watching Ihrer Lieblingsserie in 4K mit kombinierten Geschwindigkeiten von bis zu 3000 Mbit/s (574 Mbit/s auf 2,4 GHz und 2402 Mbit/s auf 5 GHz), Mehrere Befestigungsoptionen – Tisch-, Wand- und Masthalterung, Branchenführende IP65 Staub- und Wasserbeständigkeit, Powered over Ethernet - Stellen Sie mit einem einzigen Kabel sowohl Datenverbindung als auch Strom bereit, 3× Gigabit-WAN/LAN-Ethernet-Ports bieten soliden Internetzugang mit hohen Geschwindigkeiten. Kompatibel mit jedem anderen Deco-Modell, um ein Mesh-Netzwerk zu bilden. TP-Link HomeShield - Bietet umfassenden Netzwerkschutz, robuste Kindersicherung und Echtzeit