TP-LINK - AX3000 Mesh Wi-Fi 6 System 2er-Pack 2 Antennen 2 Streams 3x 1 Gbit Ports

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DECO-X50-2P
Max. Übertragungsrate - 2402 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Verschlüsselung - WPA2
Managed - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4897098687079
Sonepar Artikelnummer
121080575
Hersteller Artikelnummer
DECO-X50-2P
Hersteller Typ
DECO-X50-2P
Hersteller Artikel Nr.:
DECO-X50-2P
Max. Übertragungsrate:
2402 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.610 kg


