Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - AX3000 Mesh Wi-Fi 6 System 3er-Pack 2 Antennen 2 Streams 3x 1 Gbit Ports

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - AX3000 Mesh Wi-Fi 6 System 3er-Pack 2 Antennen 2 Streams 3x 1 Gbit Ports

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DECO-X50-3P

  • xDSL - Nein

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 3

  • Anzahl der WAN-Ports - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4897098687086

Sonepar Artikelnummer

121080576

Hersteller Artikelnummer

DECO-X50-3P

Hersteller Typ

DECO-X50-3P

Hersteller Artikel Nr.:

DECO-X50-3P

xDSL:

Nein

Montageart:

sonstige

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

3

Anzahl der WAN-Ports:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

2.180 kg

AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi 6-System, GESCHWINDIGKEIT: 574 Mbit/s bei 2,4 GHz + 2402 Mbit/s bei 5 GHz, SPEC: 2× Interne Antennen, 3× Gigabit Ports (WAN/LAN Auto-Sensing), 2 Streams und HE160 für 5GHz, FUNKTION: Deco-App, Router/AP-Modus, IPv6, IPTV, HomeShield (Kindersicherung, Antivirus, QoS, Berichte), OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM, HE160, WPA3, Beamforming, Alexa-Unterstützung.