TP-LINK - Desktop 10-Port Gigabit PoE Switch 8 PoE+-Ports 1x GBit 1x Combo-SFP/RJ45 unmanaged 123W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SG1210MP
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 9
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der Modulslots - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6935364052683
Sonepar Artikelnummer
121080647
Hersteller Artikelnummer
TL-SG1210MP
Hersteller Typ
TL-SG1210MP
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SG1210MP
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
9
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
123 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.410 kg


