TP-LINK - Desktop 10-Port Gigabit PoE Switch 8 PoE+-Ports 1x GBit 1x Combo-SFP/RJ45 unmanaged 63W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SG1210P
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 9
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der Modulslots - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6935364052980
Sonepar Artikelnummer
121080648
Hersteller Artikelnummer
TL-SG1210P
Hersteller Typ
TL-SG1210P
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SG1210P
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
9
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.240 kg


