Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - Desktop 16-Port Gigabit Unmanaged Pro Switch

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Desktop 16-Port Gigabit Unmanaged Pro Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-SG116E

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 16

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Anzahl der Modulslots - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6935364084301

Sonepar Artikelnummer

121080646

Hersteller Artikelnummer

TL-SG116E

Hersteller Typ

TL-SG116E

Hersteller Artikel Nr.:

TL-SG116E

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

16

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Ja

Ethernet:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.360 kg

16 Gigabit-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig Robustes Metallgehäuse für zuverlässige und professionelle Leistung Zentrales Management all Ihrer Easy-Smart-Switches über die Benutzeroberfläche und das Easy-Smart-Configuration-Utility Energieefiziente Green IT zum Energiesparen